Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA60B-M10/31
Cod. Produttore
A60B-M10/31
Cod. EAN
8016692589046

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOC.SENZA FORO SPIA
  • Lunghezza: 300 mmq
  • Vite: 10
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CEA60B-M10/31
Capocorda senza foro spia per conduttori in rame fino a 300 mm², con vite di collegamento metrico M10. Realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione su conduttori flessibili di classe 5. Progettato per terminazioni a crimpare, assicura un collegamento elettrico affidabile e duraturo in impianti elettrici professionali. La misura della filettatura di collegamento è metrica da 10 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    ATTACCO CONTENUTO

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda senza foro spia 300mmq vite 10mm per automazione industriale