Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA35-M10
Cod. Produttore
A35-M10
Cod. EAN
8016692065984

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA35-M10
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 150 mmq, progettato per l'uso con cavi in rame di classe 6 a filo ultra sottile. La sua struttura con angolo di raccordo a 180° orizzontale e la forma anulare della flangia garantiscono un collegamento affidabile e duraturo. Dotato di foro di visione per un controllo ottimale durante l'installazione, è indicato per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevate prestazioni di conduttività e resistenza meccanica. La filettatura metrica di collegamento M10 assicura una facile e sicura fissazione tramite vite. Questo capocorda è ideale per terminazioni di cavi elettrici ad alta flessibilità, offrendo una soluzione robusta e di qualità per connessioni elettriche sicure ed efficienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 150mmq Extraflex vite 10mm per cablaggio industriale