Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA40-M20
Cod. Produttore
A40-M20
Cod. EAN
8016692039312

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA40-M20
Capocorda in rame stagnato per sezioni fino a 185 mmq, progettato per connessioni elettriche affidabili con cavi di classe 6 a filo ultra sottile. La filettatura metrica da 20 mm garantisce un fissaggio sicuro, mentre il foro di visione facilita il controllo dell'installazione. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° assicurano una perfetta adattabilità nelle applicazioni elettriche. Questo capocorda è ideale per connessioni a vite, offrendo elevata conduttività e protezione contro l'ossidazione grazie alla superficie stagnata. Progettato per uso professionale, è conforme agli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 185mmq Extraflex vite 20mm automazione industriale