Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA40-M16
Cod. Produttore
A40-M16
Cod. EAN
8016692039305

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA40-M16
  • Quantità consigliata: 15
  • Descrizione: Flessibilissimi
Capocorda in rame stagnato ad angolo di raccordo 180° con forma anulare della flangia, progettato per conduttori di classe 6 a filo ultra sottile. La filettatura di collegamento metrica è da 16 mm, con foro di visione integrato. Ideale per sezioni di cavo fino a 185 mmq, questo capocorda extraflessibile garantisce una connessione affidabile e duratura grazie alla protezione superficiale in stagnatura che assicura resistenza alla corrosione e ottima conducibilità elettrica. Progettato per l'installazione con vite, è indicato per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevata qualità e sicurezza nelle terminazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda 185mmq Extraflex vite 16mm automazione industriale