Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA12-M10
Cod. Produttore
A12-M10
Cod. EAN
8016692039053

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEA12-M10
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per sezioni di cavo da 50 mm² con conduttori extraflessibili di classe 6. Questo capocorda presenta una flangia a forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. La filettatura di collegamento metrica M10 garantisce una perfetta compatibilità con viti standard, mentre il foro di visione integrato facilita l'ispezione del corretto inserimento del conduttore. La superficie stagnata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, migliorando la durata nel tempo anche in ambienti gravosi. Questo capocorda è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo elevate prestazioni di conduzione e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 50mmq Extraflex vite 10mm automazione industriale