Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA17-M6
Cod. Produttore
A17-M6
Cod. EAN
8016692039077

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Altissima
  • Serie: CEA17-M6
Capocorda in rame stagnato per sezioni fino a 70 mm², progettato per conduttori extraflessibili di classe 6. Il prodotto presenta una filettatura metrica M6 e un angolo di raccordo orizzontale a 180°, con forma anulare della flangia. È dotato di foro di visione per facilitare l'installazione e garantire un collegamento sicuro. Questo capocorda è ideale per terminazioni elettriche affidabili, assicurando un’ottima conducibilità grazie al materiale in rame di alta purezza e alla protezione superficiale con stagnatura che previene l’ossidazione. La sua costruzione permette una facile crimpatura e resistenza meccanica elevata, adatta a utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 70mmq Extraflex vite 6mm per cablaggio industriale