Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA40-M14
Cod. Produttore
A40-M14
Cod. EAN
8016692039299

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Tipo: Capocorda extrafless
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: CEA40-M14
Capocorda di sezionatura 185 mmq extraflessibile con vite di fissaggio, realizzato in rame stagnato di alta purezza (99,9%). Progettato per l’utilizzo con conduttori di classe 6, a filo ultra sottile, garantisce una connessione affidabile e duratura. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, assicurando un’installazione precisa e stabile. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell’inserimento del conduttore, è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevate prestazioni di conduttività e resistenza alla corrosione. La filettatura metrica di collegamento è da 14 mm, conforme agli standard di sicurezza e qualità per materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 185mmq Extraflex vite 14mm per cablaggio industriale