Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA29-M14
Cod. Produttore
A29-M14
Cod. EAN
8016692039206

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 120 mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CEA29-M14
Capocorda per sezioni fino a 120 mm², realizzato in rame stagnato ad alta purezza (99,9%), progettato per conduttori di classe 6 a filo ultra sottile. Questo capocorda presenta una forma anulare con angolo di raccordo a 180° orizzontale, ideale per terminazioni elettriche affidabili e resistenti alla corrosione. La filettatura di collegamento metrica da 14 mm garantisce una connessione sicura e stabile. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell’inserimento del conduttore, è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo elevate prestazioni di crimpatura e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

con foro di visione

Dimensioni AWG

250 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 120mmq Extraflex vite 14mm per cablaggio industriale