Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA12-M12
Cod. Produttore
A12-M12
Cod. EAN
8016692039060

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CEA12-M12
Capocorda in rame stagnato per sezioni di 50 mmq, progettato per conduttori di classe 6 (fili ultra sottili). Presenta una filettatura metrica M12 e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi con forma anulare della flangia. Questo capocorda è ideale per terminazioni di cavi elettrici in rame, garantendo una connessione affidabile e una protezione ottimale della superficie grazie alla stagnatura. È dotato di foro di visione per facilitare l'ispezione e realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 50mmq Extraflex vite 12mm automazione industriale