Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA9-M12
Cod. Produttore
A9-M12
Cod. EAN
8016692039039

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA9-M12
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Conduttore flessibile
  • Uso: Alta flessibilità
Capocorda in rame stagnato per sezioni fino a 35 mm², progettato per cavi in rame di classe 6 con filo ultra sottile. Dotato di filettatura metrica M12 e foro di visione, presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180°. Questo capocorda è ideale per terminazioni a vite, garantendo un collegamento affidabile e una protezione ottimale della superficie contro l’ossidazione grazie alla stagnatura. La sua costruzione robusta e la compatibilità con strumenti di crimpatura professionali lo rendono adatto all’uso in impianti elettrici industriali e civili, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 35mmq Extraflex vite 12mm cablaggio industriale