Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA40-M10
Cod. Produttore
A40-M10
Cod. EAN
8016692039275

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Tipo: Capocorda extrafless
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Quantità consigliata: 15
  • Serie: CEA40-M10
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per connessioni elettriche affidabili su conduttori di classe 6 con filo ultra sottile. Dotato di una flangia a forma anulare con angolo di raccordo di 180° orizzontale, garantisce un fissaggio sicuro tramite vite con filettatura metrica M10. La presenza di un foro di visione facilita il controllo dell'installazione. Ideale per sezioni di cavo fino a 185 mm² extraflessibili, questo capocorda assicura elevate prestazioni di conduzione e resistenza alla corrosione, grazie alla protezione superficiale stagnata, rendendolo una soluzione robusta e durevole per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 185mmq Extraflex vite 10mm automazione industriale