Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA12-M10/19
Cod. Produttore
A12-M10/19
Cod. EAN
8016692038902

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Tipo: Capocorda flessibile
  • Vite: 10 mm
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CEA12
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Industriale
Capocorda in rame stagnato adatto per conduttori in rame di classe 2, 5 e 6 con sezione flessibile da 50 mm². Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una filettatura metrica M10 e un foro di visione per facilitare il controllo dell’inserimento del conduttore. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° assicurano una perfetta adattabilità nelle installazioni. La superficie stagnata offre protezione contro l’ossidazione, migliorando la conducibilità e la resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, consente un’installazione sicura mediante crimpatura con utensili specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

1

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 50mmq flessibile vite 10mm per automazione