› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 35mmq vite 10mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA7-M10-CS
Cod. Produttore A7-M10-CS
Cod. EAN 8016692604657

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mmq
  • Filettatura: 10 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe: 5 flessibile
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA7-M10-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di sezione 35 mmq, con vite di collegamento metrica M10. Progettato per garantire una connessione affidabile e durevole, presenta una forma anulare e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Dotato di foro di visione per facilitare l'ispezione e realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'ossidazione e assicurare una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di conduttività e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA7-M10-CS è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5, rendendolo flessibile e facile da installare. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un adattamento perfetto. Con una filettatura metrica di 10mm e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durabilità. La superficie stagnata conferisce ulteriore protezione contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Capocorda rame 35mmq vite 10mm installazione elettrica