Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA40-M12
Cod. Produttore
A40-M12
Cod. EAN
8016692039282

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEA40-M12
Capocorda in rame stagnato adatto per sezioni di cavo fino a 185 mm², progettato per cavi extraflessibili di classe 6 con filo ultra sottile. Presenta una forma anulare con angolo di raccordo a 180° orizzontale, ideale per terminazioni elettriche affidabili e resistenti. La filettatura metrica di collegamento è M12, con foro di visione integrato per facilitare il controllo del corretto inserimento del conduttore. Questo capocorda è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico, garantendo una connessione sicura e duratura grazie alla qualità del rame e alla protezione superficiale stagnata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 185mmq Extraflex vite 12mm automazione industriale