Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA35-M16
Cod. Produttore
A35-M16
Cod. EAN
8016692039251

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA35-M16
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per sezioni di cavo fino a 150 mm², ideale per conduttori extraflessibili di classe 6. La sua struttura con angolo di raccordo a 180° e forma anulare della flangia garantisce una connessione affidabile e stabile. Il foro di visione facilita il controllo visivo durante l'installazione, mentre la filettatura metrica M16 assicura un fissaggio preciso e sicuro. Questo capocorda è adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono resistenza, durata e prestazioni elevate nel collegamento di cavi in rame. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 150mmq Extraflex vite 16mm per cablaggio industriale