Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA35-M12
Cod. Produttore
A35-M12
Cod. EAN
8016692039237

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150mmq
  • Tipo: Capocorda extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Flessibilità: Flessibilissimi
  • Serie: CEA35-M12
  • Quantità consigliata: 25
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per sezioni di cavo fino a 150 mm². Ideale per conduttori di classe 6 a filo ultra sottile, garantisce una connessione elettrica affidabile e sicura. La filettatura metrica M12 assicura un fissaggio stabile e resistente, mentre il foro di visione facilita il controllo durante l'installazione. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo a 180° orizzontale permettono un montaggio preciso e ottimale in impianti elettrici professionali. Questo capocorda è realizzato per offrire performance elevate nel settore degli accessori per materiali elettrici, con una finitura stagnata che protegge la superficie dalla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 150mmq Extraflex vite 12mm per cablaggio industriale