› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame elettrolitico 95mmq vite 8mm attacco contenuto

Cod. Rexel CEA19-M8/19
Cod. Produttore A19-M8/19
Cod. EAN 8016692038933

Informazioni principali

  • Sezione: 95 mmq
  • Vite: 8 mm
  • Lunghezza patella: 19 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Colletto con smusso e foro d’ispezione
  • Serie: A-M
  • Facilità di compressione e resistenza

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezione cavo da 95 mmq, dotato di vite di fissaggio da 8 mm e flangia a forma anulare con esecuzione stretta. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e flessibile, adatto a conduttori di classe 5. Angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi per un montaggio ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda con attacco contenuto della serie A-M sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. La patella è caratterizzata da un attacco contenuto per consentire il collegamento a morsetti di dimensioni non compatibili con i capicorda A-M standard. Il colletto è provvisto di smusso e di foro d’ispezione per facilitare l’inserzione del conduttore nel capocorda ed evitare la strefolatura dei fili elementari. La lunghezza del colletto è tale da agevolare l’introduzione del capocorda nelle matrici degli utensili, semplificando così le operazioni di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

esecuzione stretta della flangia

Capocorda rame elettrolitico 95mmq vite 8mm attacco contenuto
€ 3,96 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info