Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-M12-CS
Cod. Produttore
A3-M12-CS
Cod. EAN
8016692604428

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Vite: 12 mm
  • Materiale: Rame classe 5
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA3-M12-CS
Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di sezione 16 mm², dotato di vite filettata metrica M12 per un collegamento sicuro e affidabile. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione in spazi ridotti. Il prodotto è progettato per garantire ottima conduttività elettrica e resistenza all'ossidazione grazie alla finitura stagnata. Include un foro di visione per un controllo visivo durante il montaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature. (Informazioni ricavate dalle specifiche tecniche e dalla descrizione del prodotto) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA3-M12-CS è un elemento essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5, garantendo flessibilità e resistenza. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione per un controllo visivo pratico, questo capocorda con vite da 12 mm è ideale per applicazioni dove è richiesta una protezione della superficie stagnata. Un prodotto affidabile per ogni esigenza elettrica.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda rame sez.16mmq vite 12mm installazione elettrica