Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-M12-CS
Cod. Produttore
A19-M12-CS
Cod. EAN
8016692605104

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Filettatura: 12 mm
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare
  • Angolo: Dritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA19-M12-CS
Capocorda in rame stagnato con sezione di 95 mmq e vite di collegamento da 12 mm. Progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica e resistenza all'ossidazione grazie al trattamento elettrolitico di stagnatura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° assicurano un collegamento stabile e sicuro. Adatto per conduttori di classe 5 (flessibili), questo capocorda è dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell'inserimento del conduttore. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. (Informazioni integrate anche dalle istruzioni di installazione e dalla scheda tecnica Cembre, pagine 1 e 2) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA19-M12-CS è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una sezione di 95 mmq e una filettatura di collegamento metrica di 12 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Dotato di foro di visione, questo capocorda assicura una facile ispezione delle connessioni. La classe del conduttore è flessibile, offrendo versatilità e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 95mmq vite M12 con foro visione uso elettrico