Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA19-L12
Cod. Produttore
A19-L12
Cod. EAN
8016692046594

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95mmq
  • Vite collegamento: 12mm
  • Angolo raccordo: 90°
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Classe flessibilità: 5
  • Forma flangia: Anulare
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA19
Capocorda in rame stagnato per conduttori di sezione 95 mm² con vite di collegamento da 12 mm. Progettato con angolo di raccordo a 90° e forma della flangia anulare, garantisce una connessione flessibile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche professionali. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell'inserimento del conduttore, è adatto per l'uso con conduttori in rame flessibile di classe 5. La superficie stagnata assicura protezione contro l'ossidazione, migliorando la durata e la conducibilità elettrica nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA19-L12 è un elemento essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una classe 5 flessibile, ideale per applicazioni che richiedono adattabilità. Con un angolo di raccordo di 90 gradi e una forma anulare della flangia, garantisce un'installazione semplice e precisa. La filettatura di collegamento metrico di 12 mm e la presenza di un foro di visione rendono questo capocorda un'opzione versatile per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 95mmq vite 12mm piegato 90° per cablaggio elettrico

€ 4,86 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.