Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-L12
Cod. Produttore
A48-L12
Cod. EAN
8016692083506

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mmq
  • Vite: 12 mm
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: 90°
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Classe: 5 flessibile
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA48-L12
Capocorda in rame stagno con sezione di 240 mmq, dotato di vite di collegamento metrica da 12 mm. Presenta un angolo di raccordo di 90 gradi e una forma anulare della flangia, progettato per conduttori di classe 5 flessibile. Il prodotto è caratterizzato da un foro di visione che facilita l'installazione e il controllo. La finitura stagno garantisce una protezione ottimale della superficie, assicurando durata e affidabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA48-L12 è realizzato in rame di alta qualità, garantendo una conduzione elettrica eccellente. Con una forma anulare e un angolo di raccordo di 90 gradi, offre una connessione sicura e affidabile. La filettatura metrica da 12 mm facilita l'installazione, mentre il foro di visione consente un controllo visivo pratico. Questo prodotto flessibile, appartenente alla Classe 5, è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda rame 240mmq vite 12mm piegato 90° installazione elettrica