Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-M6
Cod. Produttore
A14-M6
Cod. EAN
8016692038353

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA sez.70mmq vite 6mm
Descrizione del produttore: Il CEA14-M6 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di 70 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza superiore e una conduzione elettrica efficiente. La sua flangia ha una forma anulare, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Con un angolo di raccordo dritto e una filettatura metrica di 6 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni flessibili grazie alla classe 5 del conduttore. Il foro di visione consente un facile controllo visivo, rendendolo una scelta pratica per ogni installazione elettrica.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda ad occhiello rame 70mmq vite M6 per collegamenti elettrici professionali

€ 2,02 x 1 pz.
(pz.)