Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-M14
Cod. Produttore
A14-M14
Cod. EAN
8016692038391

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70mmq
  • Filettatura: 14mm
  • Materiale: Rame
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Tipo raccordo: Angolo diritto
  • Flangia: Anulare
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA14-M14
Capocorda in rame stagnato con sezione da 70 mmq e vite di collegamento M14. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Adatto per conduttori di classe 5 flessibile, questo capocorda offre un foro di visione per facilitare il controllo dell'installazione. La filettatura metrica da 14 mm assicura un fissaggio stabile e sicuro nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda CEA14-M14, realizzato in rame di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 70mmq e una filettatura metrica di 14mm, questo capocorda presenta una flangia anulare e un angolo di raccordo diritto. La sua classe 5, che indica un conduttore flessibile, rende l'installazione semplice e veloce. Inoltre, il foro di visione consente un controllo visivo efficace della connessione. Ideale per applicazioni elettriche professionali.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda rame 70mmq vite 14mm per elettrico professionale