Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA120-M16
Cod. Produttore
A120-M16
Cod. EAN
8016692038827

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 630 mmq
  • Filettatura: 16 mm
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Integrato
  • Classe conduttori: Flessibili 5
  • Serie: CEA120
Capocorda realizzato in rame stagnato, progettato per connessioni elettriche affidabili su sezioni di cavo fino a 630 mmq. La filettatura metrica da 16 mm garantisce un fissaggio sicuro con vite, mentre la forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l’installazione in spazi ristretti. La costruzione in materiale flessibile di classe 5 assicura una buona adattabilità e durata nel tempo, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevata conduttività e protezione contro l’ossidazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA120-M16 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda ha una sezione di 630 mmq e una filettatura metrica di 16 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Con un foro di visione integrato, è possibile monitorare facilmente la connessione. Ideale per applicazioni che richiedono conduttori flessibili di classe 5, questo capocorda è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

600 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 630mmq vite M16 con foro visione per elettrico