Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA60-M20
Cod. Produttore
A60-M20
Cod. EAN
8016692038759

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300mmq
  • Filettatura: 20mm
  • Materiale: Rame
  • Classe: 5
  • Forma: Anulare
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA60-M20
  • Installazione: Facile e sicura
Capocorda in rame stagnato di alta qualità, progettato per connessioni elettriche con sezioni di cavo fino a 300 mm². Il prodotto presenta una filettatura metrica da 20 mm e un foro di visione per facilitare il controllo dell'inserimento del conduttore. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° garantiscono un'installazione sicura e affidabile. Adatto per conduttori di classe 5 (flessibili), questo capocorda offre una protezione superficiale in stagno che assicura resistenza alla corrosione e ottima conduttività elettrica. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono materiali durevoli e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA60-M20 è un elemento essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una robustezza e una conducibilità eccezionali. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione facile e sicura. Con un foro di visione, facilita il monitoraggio delle connessioni. La filettatura metrica di 20 mm e la classe 5 rendono questo capocorda flessibile e ideale per applicazioni diverse. Scegliete il CEA60-M20 per prestazioni affidabili e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda rame 300mmq vite 20mm installazione elettrica industriale