› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 50mmq vite M16 per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEA10-M16
Cod. Produttore A10-M16
Cod. EAN 8016692038346

Informazioni principali

  • Sezione: 50mmq
  • Filettatura: 16mm
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA10-M16

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezione 50 mmq con vite di collegamento metrica M16. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura, presenta una forma anulare con foro di visione per facilitare il montaggio e il controllo. La classe del conduttore è flessibile (classe 5), adatta per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. L’angolo di raccordo orizzontale a 180° e la finitura stagnata assicurano una protezione efficace contro l’ossidazione e la corrosione, mantenendo elevate prestazioni elettriche nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA10-M16 è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una sezione di 50mmq e una filettatura metrica di 16mm, offre una connessione sicura e affidabile. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto ne facilitano l'installazione. Dotato di un foro di visione, permette un'agevole ispezione della connessione. La classe del conduttore è flessibile, rendendo questo capocorda ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Capocorda rame 50mmq vite M16 per cablaggio elettrico
€ 1,93 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info