› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda 50mmq vite 8mm rame stagnato elettrico industriale

Cod. Rexel CEA10-M8-CS
Cod. Produttore A10-M8-CS
Cod. EAN 8016692604749

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo vite: 8 mm
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Incluso
  • Serie: CEA10-M8-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di classe 5, con sezione da 50 mm² e vite di collegamento metrica M8. Progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza all'ossidazione grazie al trattamento elettrolitico di stagnatura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° permettono un collegamento sicuro e stabile. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo durante l'installazione, è indicato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA10-M8-CS è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di 50 mmq. Realizzato in rame, offre una connessione affidabile grazie alla sua classe di conduttore flessibile. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione incluso, consente un facile controllo visivo delle connessioni. La finitura stagnata garantisce una protezione efficace della superficie, rendendolo ideale per applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Capocorda 50mmq vite 8mm rame stagnato elettrico industriale