› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda 50mmq vite 6mm B11,5mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEA10B-M6/11.5
Cod. Produttore A10B-M6/11.5
Cod. EAN 8016692156859

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 50 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Lunghezza vite: 11,5 mm
  • Tipo: Capocorda
  • Attacco: Contenuto
  • Serie: CEA10B

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezioni da 50 mmq, dotato di vite di collegamento metrica M6 e passo 11,5 mm. Progettato con flangia a forma anulare e angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, garantisce una connessione elettrica affidabile e stabile. La classe del conduttore è 5, indicata per cavi flessibili, mentre l’esecuzione stretta della flangia assicura un ingombro ridotto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e resistenza alla corrosione grazie al trattamento di stagnatura della superficie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    ATTACCO CONTENUTO

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

1

Capocorda 50mmq vite 6mm B11,5mm per cablaggio industriale
€ 2,03 x 1 pz.
(pz.)