› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 50mmq vite 6mm per cavi flessibili industriale

Cod. Rexel CEA10-M6
Cod. Produttore A10-M6
Cod. EAN 8016692038292

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Materiale: rame
  • Forma: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Foro di visione: presente
  • Classe conduttore: 5
  • Serie: CEA10-M6

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezioni da 50 mmq con vite di collegamento metrica da 6 mm. Progettato con angolo di raccordo a 180° e forma anulare della flangia, garantisce una connessione flessibile e affidabile per conduttori di classe 5. Dotato di foro di visione per facilitare l'installazione e controllo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA10-M6 è un accessorio essenziale per le connessioni elettriche, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 50 mmq e una vite di 6 mm, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto lo rendono versatile per diverse applicazioni. Inoltre, è dotato di un foro di visione, facilitando il controllo delle connessioni. La classe 5 del conduttore lo rende particolarmente adatto per cavi flessibili, assicurando prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Capocorda rame 50mmq vite 6mm per cavi flessibili industriale
€ 1,46 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info