Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA10-L12
Cod. Produttore
A10-L12
Cod. EAN
8016692049182

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Materiale: Rame stagnato
  • Foro vite: 12 mm
  • Angolo raccordo: 90°
  • Classe conduttore: 5 (flessibile)
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA10-L12
Capocorda in rame stagnato con sezione di 50 mmq, dotato di vite di fissaggio da 12 mm e angolo di raccordo a 90 gradi. Progettato per conduttori flessibili di classe 5, presenta una forma anulare della flangia e un foro di visione integrato, garantendo una connessione sicura e affidabile negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e la protezione superficiale assicurano durata e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA10-L12 è un capocorda di alta qualità progettato per sezioni di 50 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza e una conduzione eccezionali. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo a 90 gradi garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione per un controllo visivo facile, questo capocorda è ideale per applicazioni flessibili grazie alla classe 5 del conduttore. La finitura stagnata assicura una protezione duratura, rendendolo perfetto per ambienti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda rame 50mmq vite 12mm piegato 90° elettrico