Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA60B-M12/31
Cod. Produttore
A60B-M12/31
Cod. EAN
8016692408620

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300MMQ
  • Tipo vite: 12
  • Capocorda: senza foro spia
  • Attacco: contenuto
  • Serie: CEA60B-M12/31
Capocorda senza foro di ispezione realizzato in rame stagnato, adatto per conduttori flessibili di classe 5 con sezione fino a 300 mm². Presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e misura di filettatura metrica M12. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura in impianti professionali, offre protezione superficiale contro l’ossidazione grazie alla stagnatura. La sua esecuzione stretta della flangia permette un’installazione compatta e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    ATTACCO CONTENUTO

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda senza foro spia 300mmq vite 12mm automazione industriale