Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA100-M16
Cod. Produttore
A100-M16
Cod. EAN
8016692038803

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 500 mmq
  • Filettatura: 16 mm
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro visione: Integrato
  • Serie: CEA100-M16
Capocorda in rame stagnato con sezione di 500 mmq e vite di collegamento metrica da 16 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Adatto per conduttori di classe 5 flessibile, è dotato di foro di visione per facilitare l'installazione e il controllo. La superficie stagnata assicura una protezione efficace contro l'ossidazione e migliora la conducibilità elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA100-M16 è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Con una sezione di 500 mmq e una filettatura metrica di 16 mm, questo prodotto presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto. La sua classe di conduttore flessibile assicura una grande versatilità nelle applicazioni elettriche. Inoltre, il foro di visione integrato facilita il controllo visivo della connessione, rendendo il CEA100-M16 una scelta ideale per professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

500 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1000 kcmil

Produttore

Capocorda rame 500mmq vite 16mm uso elettrico industriale