Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA80-M12
Cod. Produttore
A80-M12
Cod. EAN
8016692038766

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Filettatura: M12
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Tipo: Capocorda anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA80
Capocorda in rame stagnato per connessioni elettriche con sezione di 400 mm² e vite di fissaggio M12. Progettato per garantire un'elevata conducibilità e resistenza alla corrosione, è ideale per l'utilizzo con conduttori di classe 5 (flessibili). La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione e assicurano una connessione stabile e sicura. Questo capocorda è dotato di foro di visione per un controllo ottimale del collegamento e presenta una misura filettatura metrica da 12 mm. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono materiali di alta qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA80-M12 è un prodotto essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda ha una sezione di 400 mmq e una filettatura metrica di 12 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e precisa. Dotato di foro di visione, consente un controllo visivo delle connessioni. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo ideale per applicazioni diverse.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 400mmq vite M12 installazione elettrica industriale