› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 4-6 mmq vite 10mm per elettrico

Cod. Rexel CEA1-M10
Cod. Produttore A1-M10
Cod. EAN 8016692038056

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 4-6 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo serraggio: Vite 10 mm
  • Classe conduttività: Classe 5
  • Foro di controllo: Presente
  • Forma: Flangia anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Serie: CEA1-M10

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato con sezione da 4 a 6 mmq, dotato di vite di collegamento metrica M10. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e flessibile, grazie alla classe 5 del conduttore. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° assicurano un montaggio semplice e sicuro. Il capocorda presenta un foro di visione per facilitare il controllo della connessione, offrendo una soluzione robusta e durevole per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA1-M10 è un capocorda di alta qualità progettato per conduttori di sezione 4-6 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza e una conduzione eccezionali. La sua flangia anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione per un facile controllo, il CEA1-M10 si distingue per la sua classe 5, rendendolo flessibile e ideale per applicazioni elettriche. La protezione superficiale stagnata assicura durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

6 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Capocorda rame 4-6 mmq vite 10mm per elettrico