› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 35mmq vite 12mm flessibile installazione elettrica

Cod. Rexel CEA7-M12-CS
Cod. Produttore A7-M12-CS
Cod. EAN 8016692604688

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mmq
  • Filettatura: 12 mm
  • Forma: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Classe conduttore: flessibile
  • Superficie: stagnata
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEA7-M12-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di classe 5, con sezione di 35 mmq e filettatura metrica da 12 mm. Progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell'inserimento del conduttore, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e resistenza all'ossidazione. La sua costruzione in rame elettrolitico annealed assicura ottima duttilità e conduzione elettrica efficiente. (Descrizione basata sulle specifiche tecniche e caratteristiche del prodotto fornite) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA7-M12-CS è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Con una sezione di 35 mmq e una filettatura metrica di 12 mm, questo capocorda presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto. La sua classe del conduttore è flessibile, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono manovrabilità. Inoltre, è dotato di un foro di visione per facilitare l'installazione. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Capocorda rame 35mmq vite 12mm flessibile installazione elettrica