Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M12
Cod. Produttore
A7-M12
Cod. EAN
8016692038285

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Materiale: Rame
  • Tipo vite: 12 mm
  • Foro di visione: Integrato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA7-M12
Descrizione del produttore: Il CEA7-M12 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 35 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una classe di conduttore flessibile, garantendo prestazioni affidabili. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Con un foro di visione integrato e una filettatura metrica di 12 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda ad occhiello rame 35mmq vite M12 per impianti elettrici precisione sicurezza

€ 1,35 x 1 pz.
(pz.)