› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 35mmq vite 8mm angolo diritto installazioni elettriche

Cod. Rexel CEA7-M8-CS
Cod. Produttore A7-M8-CS
Cod. EAN 8016692604626

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mmq
  • Vite: 8 mm
  • Conduttore: Classe 5 flessibile
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare con foro visione
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Protezione: Superficie stagnata
  • Serie: CEA7-M8-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezioni da 35 mmq, dotato di vite metrica da 8 mm per un collegamento sicuro e affidabile. Progettato per conduttori flessibili di classe 5, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per installazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e resistenti all’ossidazione. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell’inserimento del conduttore, mentre la struttura garantisce ottima duttilità e protezione della superficie. Adatto per applicazioni professionali nel campo dei materiali elettrici, offre performance elevate e lunga durata. (Descrizione basata sulle specifiche tecniche e caratteristiche rilevate nelle informazioni prodotto e nel catalogo Cembre) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA7-M8-CS è un prodotto di alta qualità realizzato in rame, ideale per connessioni elettriche affidabili. Con una sezione di 35 mmq e una vite da 8 mm, offre una robusta classe 5 di conduttore flessibile. Il design con foro di visione e forma anulare garantisce una connessione sicura, mentre la superficie stagnata offre una protezione duratura. Questo capocorda è perfetto per applicazioni che richiedono un angolo di raccordo diritto, assicurando prestazioni ottimali in ogni installazione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Capocorda rame 35mmq vite 8mm angolo diritto installazioni elettriche