Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA7-M5
Cod. Produttore
A7-M5
Cod. EAN
8016692038247

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo di fissaggio: Vite 5 mm
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA7-M5
Capocorda per sezione 35 mmq con vite di fissaggio da 5 mm, realizzato in rame stagnato per garantire una protezione ottimale contro la corrosione. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e forma anulare della flangia, assicura un collegamento flessibile e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La presenza del foro di visione facilita il controllo della connessione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA7-M5 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 35 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una classe del conduttore flessibile, ideale per applicazioni elettriche. La superficie stagnata garantisce una protezione ottimale, mentre la forma anulare della flangia assicura un collegamento sicuro. Con un angolo di raccordo diritto e un foro di visione, questo capocorda è perfetto per una facile installazione e manutenzione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda rame stagnato 35mmq vite 5mm installazione elettrica