› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 35 mmq vite 5 mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA7-M4
Cod. Produttore A7-M4
Cod. EAN 8016692787725

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Filettatura: 5 mm
  • Tipo: Capocorda anulare
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro di visione: Presente
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: CEA7-M4

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di sezione 35 mmq, dotato di vite di fissaggio da 5 mm. La sua struttura è realizzata con tubo di rame elettrolitico, ricotto per garantire la massima duttilità e rivestito elettroliticamente per evitare l’ossidazione. Presenta una forma anulare della flangia e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, con foro di visione integrato per facilitare il controllo dell’inserimento del conduttore. La filettatura metrica di collegamento è di misura 4 mm. Questo capocorda è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici, ottimizzando la conduzione e la protezione del collegamento. (Informazioni tratte dai dati tecnici del prodotto e dal catalogo Cembre, pagine 1 e 2) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA7-M4 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 35 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una classe del conduttore flessibile. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una filettatura di collegamento metrica di 4 mm e un foro di visione, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. La superficie stagnata offre ulteriore protezione contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Capocorda rame 35 mmq vite 5 mm installazione elettrica