Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA60-M16
Cod. Produttore
A60-M16
Cod. EAN
8016692038742

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300 mmq
  • Materiale: Rame
  • Filettatura: 16 mm
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Applicazione: Alta resistenza
  • Serie: CEA60-M16
Capocorda in rame stagnato per sezioni fino a 300 mmq, con vite di collegamento M16. Progettato per l'uso con conduttori di classe 5 (flessibili), garantisce una connessione elettrica affidabile e sicura. La flangia presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e duraturo. Il capocorda è dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell'inserimento del conduttore. Questo accessorio è realizzato in rame di alta qualità, con superficie stagnata per protezione dalla corrosione, assicurando elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA60-M16 è un capocorda di alta qualità, progettato per una sezione di 300 mmq. Realizzato in rame, garantisce un'eccellente conduttività elettrica. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Dotato di un foro di visione, permette un controllo visivo pratico. Con una filettatura di collegamento metrica di 16 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

300 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

500 kcmil

Produttore

Capocorda rame 300mmq vite 16mm installazione elettrica