› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 25mmq vite 6mm con foro visione per elettrico

Cod. Rexel CEA5-M6-CS
Cod. Produttore A5-M6-CS
Cod. EAN 8016692604459

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Forma: Anulare con angolo retto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Applicazione: Connessioni sicure
  • Serie: CEA5-M6-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per conduttori flessibili di sezione 25 mmq, con vite di collegamento metrico M6. Progettato per garantire un'ottima conducibilità elettrica e resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di stagnatura elettrolitica. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo di 180° orizzontale facilitano l'installazione in spazi ridotti. Dotato di foro di visione per un controllo semplice e sicuro del corretto inserimento del conduttore. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA5-M6-CS è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, garantendo una perfetta adattabilità. La filettatura metrica da 6 mm facilita il collegamento, mentre il foro di visione permette un controllo visivo efficace. Con una classe del conduttore flessibile, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Capocorda rame 25mmq vite 6mm con foro visione per elettrico