Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA5-M14
Cod. Produttore
A5-M14
Cod. EAN
8016692651194

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Filettatura: 14 mm
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Forma: Anulare con raccordo
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: CEA5
Il capocorda CEA5-M14 è un accessorio elettrico realizzato in rame stagnato, progettato per garantire un'eccellente conduttività e protezione contro l'ossidazione. La sua struttura presenta una flangia di forma anulare con un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per connessioni flessibili di classe 5. La filettatura di collegamento metrica è da 14 mm, con foro di visione integrato per facilitare il controllo dell'installazione. Questo capocorda è specificamente studiato per sezioni di cavo da 25 mm², offrendo un fissaggio sicuro tramite vite da 14 mm. La combinazione di materiali e caratteristiche tecniche lo rende adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche presenti nella scheda prodotto e sulle caratteristiche generali dei capocorda in rame stagnato come illustrato nelle pagine 1 e 2 del documento Cembre). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA5-M14 è un elemento essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 25 mmq e una filettatura metrica di 14 mm, garantendo una connessione sicura. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice, mentre il foro di visione permette di controllare facilmente la connessione. Con una classe del conduttore flessibile, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e versatilità.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda rame 25mmq vite M14 connessioni elettriche industriali