› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 240mmq vite 10mm per connessioni elettriche

Cod. Rexel CEA48-M10
Cod. Produttore A48-M10
Cod. EAN 8016692038674

Informazioni principali

  • Sezione: 240 mmq
  • Filettatura: M10
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: 5
  • Serie: CEA48

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato con sezione da 240 mmq, dotato di vite di collegamento metrica M10. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare della flangia e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. Adatto per conduttori di classe 5 flessibile, è ideale per applicazioni che richiedono alta conduttività e resistenza alla corrosione. La presenza del foro di visione facilita il controllo del serraggio durante l’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA48-M10 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda ha una sezione di 240 mmq e una filettatura metrica di 10 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono una perfetta aderenza. Con un foro di visione, offre una visibilità utile durante l'installazione. La classe 5 del conduttore lo rende flessibile, ideale per molte applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

350 kcmil

Capocorda rame 240mmq vite 10mm per connessioni elettriche
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info