Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-M16/31
Cod. Produttore
A48-M16/31
Cod. EAN
8016692130705

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240mmq
  • Vite: 16mm
  • Tipo: Capocorda
  • Serie: B 31
  • Attacco: Contenuto
Capocorda in rame stagnato per sezione cavo da 240 mm² con vite di collegamento da 16 mm. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e flangia di forma anulare, offre un collegamento elettrico flessibile di classe 5. Dotato di foro di visione e esecuzione stretta della flangia, garantisce un'installazione sicura e affidabile nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

    ATTACCO CONTENUTO

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda 240mmq vite 16mm per cablaggio industriale