Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA37-M8
Cod. Produttore
A37-M8
Cod. EAN
8016692038605

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Filettatura: 8 mm
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Classe: 5 (flessibile)
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA37-M8
Capocorda in rame stagnato adatto per sezioni di 185 mmq con vite di fissaggio da 8 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, presenta una forma anulare della flangia e un angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La sua struttura flessibile di classe 5 assicura facilità di installazione e adattabilità nelle applicazioni elettriche. Dotato di foro di visione per un controllo ottimale durante il montaggio, rappresenta una soluzione di alta qualità per il cablaggio professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA37-M8 è un componente essenziale per le connessioni elettriche, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 185 mmq e una filettatura metrica di 8 mm, offre una robusta soluzione per applicazioni flessibili grazie alla sua classe 5. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Inoltre, il design con foro di visione permette un controllo visivo efficace, rendendo questo capocorda una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda rame 185mmq vite M8 installazione elettrica