› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 185mmq vite 24mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA37-M24
Cod. Produttore A37-M24
Cod. EAN 8016692788005

Informazioni principali

  • Sezione: 185 mmq
  • Vite: 24 mm
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Tipo: Capocorda anulare
  • Classe: Conduttore flessibile
  • Foro di visione: Presente
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Serie: CEA37

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame di alta qualità, progettato per sezioni da 185 mmq con filettatura metrica da 24 mm. Presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi, ideale per connessioni flessibili di classe 5. La superficie è protetta mediante stagnatura, garantendo resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo del collegamento, questo capocorda offre robustezza e precisione nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA37-M24 è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato in rame di alta qualità, questo capocorda presenta una sezione di 185 mmq e una vite da 24 mm, ideale per applicazioni che richiedono una classe di conduttore flessibile. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano una facile installazione. Con foro di visione, offre un controllo visivo della connessione, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

24

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Capocorda rame 185mmq vite 24mm installazione elettrica