Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA37-M14
Cod. Produttore
A37-M14
Cod. EAN
8016692038636

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 185 mmq
  • Vite: 14 mm
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Forma: Anulare con raccordo dritto
  • Flangia: Non stretta
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEA37
Capocorda realizzato in rame stagnato, progettato per sezioni di 185 mmq con vite di fissaggio da 14 mm. Caratterizzato da una flangia a forma anulare e un angolo di raccordo orizzontale di 180 gradi, garantisce una connessione flessibile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conduttività e resistenza meccanica, offre inoltre un foro di visione per facilitare il controllo dell’installazione. La struttura è studiata per assicurare una perfetta connessione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA37-M14 è progettato per connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare con un angolo di raccordo dritto. La flangia, non stretta, consente un'installazione semplice, mentre il foro di visione offre praticità durante il montaggio. Con una classe del conduttore flessibile, è ideale per applicazioni che richiedono versatilità. Questo capocorda, con una misura di filettatura di 14 mm, è perfetto per garantire prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

185 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Produttore

Capocorda rame 185mmq vite 14mm per installazioni elettriche