› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 16mmq vite M8 con foro visione installazione elettrica

Cod. Rexel CEA3-M8-CS
Cod. Produttore A3-M8-CS
Cod. EAN 8016692604367

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mmq
  • Filettatura: 8 mm
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Classe conduttori: Flessibili 5
  • Protezione: Resistente corrosione
  • Foro di visione: Controllo collegamento
  • Serie: CEA3-M8-CS

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per cavi elettrici con sezione di 16 mm², dotato di vite di collegamento metrica M8. Progettato per garantire un collegamento affidabile e durevole, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi. La classe del conduttore è flessibile (Classe 5), ideale per l'utilizzo con cavi in rame flessibili. Il capocorda è fornito con foro di visione per facilitare il controllo dell'inserimento del conduttore. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo ottima conduttività e resistenza all'ossidazione grazie alla stagnatura elettrolitica. È indicato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e stabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA3-M8-CS è un capocorda di alta qualità realizzato in rame, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Con una sezione di 16 mmq e una filettatura metrica di 8 mm, offre una forma anulare che facilita l'installazione. La sua protezione superficiale in stagnato assicura resistenza alla corrosione, mentre il foro di visione consente un controllo visivo del collegamento. Questo capocorda è ideale per applicazioni con conduttori flessibili di classe 5, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Capocorda rame 16mmq vite M8 con foro visione installazione elettrica