› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 16mmq vite M5 installazione elettrica

Cod. Rexel CEA3-M5
Cod. Produttore A3-M5
Cod. EAN 8016692038131

Informazioni principali

  • Sezione: 16 mmq
  • Vite di collegamento: 5 mm
  • Materiale: Rame
  • Classe flessibilità: 5
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Incluso
  • Serie: CEA3

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato per sezione 16 mmq con vite di collegamento metrica da 5 mm. Progettato per conduttori di classe 5 flessibili, presenta una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180 gradi e foro di visione integrato. Questo accessorio garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e protezione superficiale contro l’ossidazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA3-M5 è un capocorda di alta qualità, realizzato in rame per garantire una conduzione elettrica ottimale. Con una sezione di 16 mmq e una vite di collegamento metrica da 5 mm, questo capocorda è progettato per applicazioni flessibili, grazie alla sua classe 5. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e sicura. Dotato di foro di visione, il CEA3-M5 è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Capocorda rame 16mmq vite M5 installazione elettrica
€ 0,5401 x 1 pz.
(pz.)