Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA3-M4
Cod. Produttore
A3-M4
Cod. EAN
8016692038124

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Vite collegamento: 4 mm
  • Materiale: Rame
  • Tipo flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro visione: Presente
  • Serie: CEA3-M4
Capocorda in rame stagnato per sezioni da 16 mmq, dotato di vite di collegamento con filettatura metrica da 4 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e una protezione ottimale della superficie. La sua struttura flessibile di classe 5 e la forma anulare della flangia assicurano facilità di installazione e stabilità nel fissaggio, mentre il foro di visione facilita il controllo della corretta applicazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA3-M4 è un capocorda di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una classe di conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono versatilità. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, mentre il foro di visione facilita il monitoraggio delle connessioni. Con una filettatura di collegamento metrica di 4 mm, questo capocorda rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda rame 16mmq vite 4mm con foro visione per cablaggio industriale